S845 SXMU 1606ADTR-MM DT7150 HELIDO - Silné, čtvercové břitové destičky s 8 šikmými břity pro čelní frézování

Č. pol.: 5605443
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 845 LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605443
    EAN/GTIN 7291075209112
    Číslo výrobcu 5605443
    Číslo L L23910 427

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,15 mm, průměr vepsaného kruhu (IC) 16,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,45 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 16.2 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.45 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.5 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka