ONHU 0806AN-R-W IC910 Osmihranné, oboustranné stírací destičky

Č. pol.: 5605375
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria 16MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5605375
EAN/GTIN 7291075214598
Číslo výrobcu 5605375
Číslo L L23910 317

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu 4 pravé
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "16MILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka