BCR D120-QT IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Č. pol.: 5605368
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DROPMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605368
    EAN/GTIN 7291075123289
    Číslo výrobcu 5605368
    Číslo L L23970 193

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,8 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.3 mm
    • Šírka vložky (W1) 5.8 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka