MM HDF100-090-2T05 IC908 Frézovací hlavy se 2 břity pro čelní a zadní srážení hran

Č. pol.: 5605163
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Rezná vložka na zahlbovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605163
    EAN/GTIN 7291075218831
    Číslo výrobcu 5605163
    Číslo L L24060 697

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 17,9 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
    • Prumer rezu (DC) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 10.8 mm
    • Celková délka (OAL) 17.9 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 90 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka