RCMW 1607MO IC910 Kruhové břitové destičky s hladkým čelem a ochrannou fazetou.

Č. pol.: 5605158
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605158
    EAN/GTIN 7291075186352
    Číslo výrobcu 5605158
    Číslo L L23970 613

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.75 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka