Popis:
Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,313″, Cutting Diameter (DC) 0,303″, Celková délka (OAL) 7/16-1/2″, Thread Size 2, Thread Size 14, Thread Size 7/16, Thread Size 7/16, Threads per inch (TPI) 7/16 Threads/″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.303″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.82″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Typ stopky: Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT): UN60
- Velikost závitu: 7/16
- Pocet závitu na palec (TPI): 14 Závity/-palcové″