Popis:
Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 0,185″, Celková délka (OAL) 1/4-1/2″, Thread Size 2, Thread Size 20, Thread Size 1/4, Thread Size 1/4, threads per inch (TPI) 1/4 Threads/″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.185″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.48″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Typ stopky: Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT): UN60
- Velikost závitu: 1/4
- Pocet závitu na palec (TPI): 20 Závity/-palcové″