MTECB 16144D34 10UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu s otvorem pro chladicí kapalinu pro vnitřní závitový profil UN

Č. pol.: 5605072
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605072
EAN/GTIN 7291075198027
Číslo výrobcu 5605072
Číslo L L24210 286

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 14,4 mm, celková délka (OAL) 105 mm, stoupání závitu (TP) 2,54 mm, jmenovitý průměr závitu 3/4, jmenovitý průměr závitu 3/4, velikost závitu 3/4, počet závitů na palec (TPI) 10 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 34.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 105 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.54 mm
  • Velikost závitu 3/4
  • Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.