Popis:
Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 9,2 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 1,954 mm, jmenovitý průměr závitu 1/2, jmenovitý průměr závitu 1/2, velikost závitu 1/2, závit na palec (TPI) 13 závitů/″.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 9.2 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
- Celková délka (OAL) 73 mm
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 1.954 mm
- Velikost závitu 1/2
- Pocet závitu na palec (TPI) 13 Závity/-palcové″