Popis:
Závitová fréza - plná, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr frézy (DC) 5,6 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16, jmenovitý průměr závitu 5/16, velikost závitu 5/16, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 5.6 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 14.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
- Celková délka (OAL) 58 mm
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 1.411 mm
- Velikost závitu 5/16
- Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″