MTECB 06032C6 32UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu s otvorem pro chladicí kapalinu pro vnitřní závitový profil UN

Č. pol.: 5605053
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605053
EAN/GTIN 7291075197884
Číslo výrobcu 5605053
Číslo L L24210 280

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 3,2 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,794 mm, jmenovitý průměr závitu 8, jmenovitý průměr závitu 8, velikost závitu 8, závit na palec (TPI) 32 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 3.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
  • Velikost závitu 8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.