APKT 100312TR-RM IC910 Destičky s různými rohovými poloměry a zesílenou břitovou hranou pro přerušované řezání a náročné obrábění

Č. pol.: 5605016
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605016
EAN/GTIN 7291075038996
Číslo výrobcu 5605016
Číslo L L23910 1134

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,47 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.85 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.2 mm
  • Obrázek 3
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.47 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač