{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30Q-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka kotúča | 8 mm | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560500 178X8 | |
EAN/GTIN | 4045197157430 | |
Číslo výrobcu | 560500 178X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hrubovací brúsny kotúč „2 in 1“, ⌀ kotúčeךírka kotúča: 178X8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 518 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
⌀ kotúčov | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Šírka kotúča | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A | Keramika |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč |