LNET 127704-TN-MM IC928 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 břity pro hluboké a dlouhé drážky

Č. pol.: 5604974
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604974
EAN/GTIN 7291075222524
Číslo výrobcu 5604974
Číslo L L23910 1102

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,7 mm.

Charakteristika:

  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka