FF WOMT 060212T-M IC928 Destičky s pozitivní geometrií řezu pro velmi vysoké rychlosti posuvu až 3,5 mm při malých hloubkách řezu.

Č. pol.: 5604585
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604585
EAN/GTIN 7291075162462
Číslo výrobcu 5604585
Číslo L L23970 494

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer telesa vložky (INSBD) 5.6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.7 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka