MM HCD200-090-2T12 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5604568
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604568
    EAN/GTIN 7291075163735
    Číslo výrobcu 5604568
    Číslo L L24060 577

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 1,5 mm, délka řezu max (APMX) 18,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 38,5 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
    • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 18.2 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 24.7 mm
    • Celková délka (OAL) 38.5 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka