QPMR 100404PDN-HQ-M IC328 Čtyřhranné destičky s vysokým pozitivním úběrem pro obrábění hliníku, nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Č. pol.: 5604547
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QUAD2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604547
EAN/GTIN 7291075106299
Číslo výrobcu 5604547
Číslo L L23910 975

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.48 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač