MM HCF100-060-2T06 IC908 Vyměnitelná frézovací hlava z plného karbidu pro srážení hran se 2 břity.

Č. pol.: 5604525
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na zahlbovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604525
EAN/GTIN 7291075198447
Číslo výrobcu 5604525
Číslo L L24060 560

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 4 mm, délka řezu max (APMX) 5 mm, počet nožů (NOF) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka