{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™ II | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
Šírka kotúča | 4,2 mm | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 12,6 mm - 21 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň; 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560452 178X4 | |
Číslo výrobcu | 7100017411 |