CNHT 070315 IC908 Torické, obvodově broušené břitové destičky se 4 břity

Č. pol.: 5604502
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TORMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604502
    EAN/GTIN 7291075175189
    Číslo výrobcu 5604502
    Číslo L L23910 926

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Úhel špicky britu (EPSR) 80 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka