HM90 APKW 1003PDR IC928 Výměnné břitové destičky se zesílenou řeznou hranou, neutrální hřebenová plocha, pro kalenou a temperovanou ocel a těžké obrábění.

Č. pol.: 5604497
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5604497
EAN/GTIN 7291075201895
Číslo výrobcu 5604497
Číslo L L23910 920

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,47 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,76 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.47 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka