MM HCD080-090-2T05 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5604307
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604307
    EAN/GTIN 7291075163704
    Číslo výrobcu 5604307
    Číslo L L24060 33

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 1 mm, max. délka břitu (APMX) 7 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 16,85 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
    • Prumer rezu (DC) 1 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 9.75 mm
    • Celková délka (OAL) 16.85 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka