MM HCD165-090-2T10 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5604281
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604281
EAN/GTIN 7291075163681
Číslo výrobcu 5604281
Číslo L L24060 516

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 14,9 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 30,55 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 18.8 mm
  • Celková délka (OAL) 30.55 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka