HBR D200-QF IC908 Sférické 220° profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování,

Č. pol.: 5604247
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604247
EAN/GTIN 7291075123852
Číslo výrobcu 5604247
Číslo L L23970 100

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,65 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka