SADA BITŮ 31 dílů

Č. pol.: 56041975
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56041975
EAN/GTIN 4022668013938
Číslo výrobcu 56041975
Číslo L L60010 6560

Popis

Popis:

  • Robustní polypropylenová plastová krabička s průhledným víkem
  • Velmi vysoká odolnost bitů i při vysokých točivých momentech díky oceli MOV
  • Velmi vysoká přesnost uložení hrotu pro bezpečné šroubování
  • Originální nástavce Torx®
  • Snadná výměna bitů díky držákům pro rychlou výměnu
Obsah 31-část:
  • 3bitové šroubovací vložky 1/4″ pro šrouby s drážkou 4,5 , 5,5 , 6,5 mm
  • 5bitové šroubováky 1/4″ pro šrouby s křížovou hlavou pH: PH1; PH1; PH2; PH2; PH3
  • 6bitové šroubováky 1/4″ pro šrouby s křížovou hlavou PZ: PZ1; PZ1; PZ2; PZ2; PZ2;
  • 4bitové šroubovací vložky 1/4″ pro vnitřní 6bodové šrouby: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 12bitové šroubovací vložky 1/4″ pro vnitřní šrouby TORX® T10; T10; T15; T15; T20; T20; T25; T25; T30; T30; T40; T40
  • 1 držák magnetu pro rychlou výměnu 1/4″ L.60 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 31
  • Obsah: 1 Rychlovýměnný magnetický držák 1/4″ D.60 mm
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka [mm): 105 mm
  • Hmotnost: 275 g
  • Šířka mm (b): 65 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka