1/4″SADA BITŮ pro ráčnu 26 dílů

Č. pol.: 56041970
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56041970
EAN/GTIN 4022668010937
Číslo výrobcu 56041970
Číslo L L60010 6916

Popis

Popis:

  • Robustní polypropylenová plastová krabička s průhledným víkem
  • Velmi vysoká odolnost bitů a zásuvek, a to i při vysokých točivých momentech
  • Barevně kódované bity pro snadnější mapování
  • Ráčna s ráčnou s jemným ozubením s vroubkovaným kolem a aretacím mechanismem
  • ráčna 72 zubů
Obsah 26-část:
  • 3bitové šroubovací vložky 1/4″ pro šrouby s drážkou 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • 3bitové šroubováky 1/4″ pro šrouby s křížovou hlavou pH: PH1; PH2; PH3
  • 3bitové šroubovací vložky 1/4″ pro šrouby s křížovou hlavou PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4bitové šroubovací vložky 1/4″ pro vnitřní 6bodové šrouby: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 5bitové šroubovací vložky 1/4″ pro vnitřní šrouby TORX® s čepem T10; T15; T20; T25; T30
  • 5-bitová šroubovací vložka 1/4″ pro vnější šestihran 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • 1bitový adaptér 1/4″ DR
  • 1 rozšíření
  • 1 ráčna s pohonem 1/4″
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 26
    • Obsah: Adaptér na bity 1/4″ DR, prodlužovací nástavec, ráčna s 1/4″ pohonem
    • Výška mm (h): 37 mm
    • Délka [mm): 127 mm
    • Hmotnost: 400 g
    • Šířka mm (b): 100 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka