LNAT 1106PN-W IC908 Tangenciálně upnuté stírací destičky

Č. pol.: 5604084
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604084
    EAN/GTIN 7291075229738
    Číslo výrobcu 5604084
    Číslo L L23970 330

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 11,38 mm, tloušťka břitové destičky (S) 10,94 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,97 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 11.38 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 10.94 mm
    • Šírka vložky (W1) 5.97 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka