MTEC 0625C17 8UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnitřní UN závitový profil

Č. pol.: 5603930
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603930
EAN/GTIN 7291075168006
Číslo výrobcu 5603930
Číslo L L24210 191

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 5/8″, Overall Length (OAL) 1,0″, Thread Size 1,0, Thread Size 8, Thread Size 4, Thread Size 1,0, Threads per inch (TPI) 1,0 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.7″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Velikost závitu: 1.0
  • Pocet závitu na palec (TPI): 8 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka