MTEC 0250C07 16UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnitřní UN závitový profil

Č. pol.: 5603920
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603920
EAN/GTIN 7291075167900
Číslo výrobcu 5603920
Číslo L L24210 168

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 0,24″, Celková délka (OAL) 3/8-1/2″, Thread Size 2, Thread Size 16, Thread Size 3/8, Thread Size 3/8, threads per inch (TPI) 3/8 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.24″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.7″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Velikost závitu: 3/8
  • Pocet závitu na palec (TPI): 16 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka