MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP

Č. pol.: 5603888
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603888
EAN/GTIN 7291075167801
Číslo výrobcu 5603888
Číslo L L24210 7

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 10,88 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 10.88 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.33 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka