Popis:
Závitová fréza - plná, průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 72 mm, stoupání závitu (TP) 2,117 mm, jmenovitý průměr závitu 9/16, jmenovitý průměr závitu 9/16, velikost závitu 9/16, velikost závitu 9/16, závit na palec (TPI) 12 závitů/″.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Prumer rezu (DC) 10 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 26.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
- Celková délka (OAL) 72 mm
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 2.117 mm
- Velikost závitu 9/16
- Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″