MTEC 1615E37 14UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Č. pol.: 5603878
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603878
EAN/GTIN 7291075167689
Číslo výrobcu 5603878
Číslo L L24210 368

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr drážky (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závity na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 37.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka