MTEC 1616C40 3.0ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Č. pol.: 5603863
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603863
EAN/GTIN 7291075167375
Číslo výrobcu 5603863
Číslo L L24210 359

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stoupání závitu (TP) 3 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 40.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka