MTEC 06038C10 0.5ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Č. pol.: 5603841
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5603841
    EAN/GTIN 7291075167153
    Číslo výrobcu 5603841
    Číslo L L24210 334

    Popis

    Popis:

    Závitová fréza - plná, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,8 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,5 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Prumer rezu (DC) 3.8 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.3 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
    • Celková délka (OAL) 58 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka