Sada razníků s písmeny, 10 mm

Č. pol.: 56036840
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56036840
EAN/GTIN 4022668368403
Číslo výrobcu 56036840
Číslo L L60010 6766
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pro obrobky s pevností 600 – 800 N/mm²
  • Gravírovací tvrdost 58 – 60 HRC, typ dle DIN 1451; A – Z.
  • S označením hřídele, stroj vyrytý

Charakteristika:

  • Výška hloubení mm: 10 mm
  • Výška mm (h): 45 mm
  • Č.: 36840
  • Hmotnost: 2475 g
  • Šířka mm (b): 85 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka