Popisovač pro hluboké otvory ″Pica-Dry″, grafitový popisovač

Č. pol.: 56036645
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
    Druh produktu Špeciálny popisovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56036645
    EAN/GTIN 4022668012924
    Číslo výrobcu 56036645
    Číslo L L60010 6296

    Popis

    Popis:

    • Značka, která nastavuje standardy: Už žádné otravné vysoušení!
    • Označuje a zapisuje na všechny povrchy materiálu, včetně prašných, hrubých, olejovitých, vlhkých a tmavých povrchů
    • Plnitelné speciální náplně ve 3 barvách, průměr 2,8 mm. Červená a žlutá před příliš vysokými teplotami
    • chránit
    • Praktický chránič toucheru se speciální svorkou v barvě signálu, ovládání jednou rukou, bezporuchý
    • Automatické podávání min – trubka z nerezové oceli. Stiskněte 1 x = 2 mm posuvu. Vytáhněte tlačítko pro změnu svodu
    • Integrovaný ořezávátko v přední části škuneru, snadné použití, vždy po ruce
    • Vyhlaďte hladké povrchy vlhkým hadříkem

    Charakteristika:

    • Barva: Grafit
    • Délka [mm): 160 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka