Zámečnický úhelník, 300 x 175 mm

Č. pol.: 56036038
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
    Druh produktu Dielenský uholník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56036038
    EAN/GTIN 4022668360384
    Číslo výrobcu 56036038
    Číslo L L60010 6629

    Popis

    Popis:

    • Se zátkou
    • Vyrobeno z oceli; povrch pozinkovaný

    Charakteristika:

    • Tloušťka: 5
    • Délka ramene 2: 180 mm
    • Délka čelisti 1: 300 mm
    • Délka [mm): 300 mm
    • Hmotnost: 600 g
    • Šířka mm (b): 175 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka