Vysekávač, 40 mm

Č. pol.: 56035240
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56035240
EAN/GTIN 4022668352402
Číslo výrobcu 56035240
Číslo L L60010 7081

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 40 mm
  • Délka [mm): 185 mm
  • Hmotnost: 872 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka