Vysekávač, 11 mm

Č. pol.: 56035211
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56035211
EAN/GTIN 4022668352112
Číslo výrobcu 56035211
Číslo L L60010 6934

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 11 mm
  • Délka [mm): 125 mm
  • Č.: 35211
  • Hmotnost: 100 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka