HM90 APKT 100325PDR IC908 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Č. pol.: 5603495
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603495
EAN/GTIN 7291075126037
Číslo výrobcu 5603495
Číslo L L23910 1127

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,76 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.88 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.2 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka