HM90 APKT 100312PDR IC908 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Č. pol.: 5603492
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI2000
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5603492
    EAN/GTIN 7291075126006
    Číslo výrobcu 5603492
    Číslo L L23910 214

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,76 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.29 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.2 mm
    • Obrázek 1
    • Velikost britové desticky(INSL) 11.45 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.76 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka