HM90 APCR 220632R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5603467
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603467
EAN/GTIN 7291075181777
Číslo výrobcu 5603467
Číslo L L23910 1065

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 29,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,72 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 21.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.72 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 0.2 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka