HM90 APCR 220650R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5603465
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603465
EAN/GTIN 7291075181753
Číslo výrobcu 5603465
Číslo L L23910 1052

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 28,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,1 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,72 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 21.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 28.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.1 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.72 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 0.2 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka