LNKX 1506PN-N PL IC328 Tangenciálně upínané břitové destičky s pozitivní konstrukcí břitu pro legovanou a nerezovou ocel a litinu.

Č. pol.: 5603458
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603458
EAN/GTIN 7291075160482
Číslo výrobcu 5603458
Číslo L L23970 500

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7 mm, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,88 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.88 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka