OFCT 07T3 AETN-16 IC908 Osmihranné břitové destičky s pozitivním náběhem a ostrou řeznou hranou

Č. pol.: 5603439
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIOCTO
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5603439
    EAN/GTIN 7291075110234
    Číslo výrobcu 5603439
    Číslo L L23910 1018

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka