Figurální děrovací nůžky pro krátké a rovné střihy, 250 mm vpravo

Č. pol.: 56034030
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
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56034030
    EAN/GTIN 4022668340300
    Číslo výrobcu 56034030
    Číslo L L60010 7685

    Popis

    Popis:

    • Velmi tenká nůžková hlava pro krátké rovné řezy
    • Pro figurální řezy, a to i s obzvláště malými poloměry
    • Kvalita řezné hrany, kvalitní ocel, tvrdost min. 56 HRC
    • Montáž na nohu se šroubem
    • Rukojeti s plastovým povlakem

    Charakteristika:

    • Délka čepele: 37 mm
    • Šířka listu [mm]: 0,8 mm
    • Tloušťka plechu: 1,0 mm
    • Strana řezu: R
    • Délka [mm): 255 mm
    • Hmotnost: 510 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka