Děrovací nůžky 59HRC L.250mm řezná strana L

Č. pol.: 56034029
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
    Číslo položky 56034029
    EAN/GTIN 4022668340294
    Číslo výrobcu 56034029

    Popis

    Popis:

    • Kovaná nůžková hlava a rukojeť, proto robustní a spolehlivá
    • Indukčně kalené řezné hrany zaručují optimální výsledky řezání
    • Kvalita řezné hrany, kvalitní ocel, tvrdost min. 59 HRC
    • Nastavitelné komerční šroubové připojení.
    • Po přebroušení lze opět upravit
    • Montáž na nohu se šroubem
    • Rukojeti s plastovým povlakem

    Charakteristika:

    • Délka čepele: 42 mm
    • Šířka listu [mm]: 0,8 mm
    • Tloušťka plechu: 1,0 mm
    • Strana řezu: L
    • Délka [mm): 255 mm
    • Hmotnost: 530 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka