Děrovací nůžky pro krátké rovné střihy, 275 mm levé

Č. pol.: 56034027
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
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56034027
    EAN/GTIN 4022668340270
    Číslo výrobcu 56034027
    Číslo L L60010 6853

    Popis

    Popis:

    • Pro krátké přímé řezy a řezy na figurkách s velkými poloměry
    • Kvalita řezné hrany, kvalitní ocel, tvrdost min. 56 HRC
    • Montáž na nohu se šroubem
    • Rukojeti s plastovým povlakem

    Charakteristika:

    • Délka čepele: 42 mm
    • Šířka listu [mm]: 0,8 mm
    • Tloušťka plechu: 1,0 mm
    • Strana řezu: L
    • Délka [mm): 270 mm
    • Hmotnost: 530 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka