RCCW 1605 IC328 Výměnné destičky pro kulaté frézování s upevňovacím válcem a 8 vyměňovacími stupni.

Č. pol.: 5603269
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ROUNDMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5603269
    EAN/GTIN 7291075160086
    Číslo výrobcu 5603269
    Číslo L L23970 440

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,2 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 8 mm
    • Prumer telesa vložky (INSBD) 10 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.2 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka