MM HCR160-2T10 IC908 Vyměnitelné kulové frézy z plného karbidu se 2 břity

Č. pol.: 5603251
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603251
EAN/GTIN 7291075149074
Číslo výrobcu 5603251
Číslo L L24060 48

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 15,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 30,85 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 5 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 19.1 mm
  • Celková délka (OAL) 30.85 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka